text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 160 i/162 i/167 i/9 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100, 9 dílný


9dílná sada šroubováků s jednotlivě zkoušenými izolovanými šroubováky podle IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Částečně profil Lasertip: špička se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo 4G011170
Izolace Ano
Balení Box
Izolační ochrana 1000 V Ano
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Balení Box
Izolační ochrana 1000 V Ano
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 1
Počet křížových šroubováků PZ 1
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 2
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 3
Celkový počet nástrojů 9
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
HS kód
Model 160 I/162 I/167 I/9

Popis

9dílná sada šroubováků s jednotlivě zkoušenými izolovanými šroubováky podle IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Částečně profil Lasertip: špička se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G011170
EAN 4013288160065
UBB 500643272452
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05133355001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.