text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G M4


Objednací číslo 6Z096263
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 53
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 53
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.15
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z096263
EAN 4022835805304
UBB 500691119332
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 80530
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.