Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3G595982
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 32X2.0 B
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3G595982
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3G595982
EAN
4022835395676
UBB
500513409382
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
39567