Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5O755572
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 2.IN.X4.1/2 C
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5O755572
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
70
Celková délka (mm)
250
Průměr šachty (mm)
40
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
70
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
70
Celková délka (mm)
250
Průměr šachty (mm)
40
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
70
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
4.5
Čtyřhranný klíč (mm)
32
Velikost závitu (palce)
2 inch
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5O755572
EAN
4022835755708
UBB
500513425123
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
75570
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce