text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Vinutá závlačka pro šroub jednoduchá DIN ≈11024 Nerezocel A2 7 (=6 MM)


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 54
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 7 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 54
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód

Rozměry

d1 7
d3 6
d4 30
D (mm) 7
Pro hřídel ø d2 28
Pro hřídel ø d2≤ 40
L1 105
L2 50

Normy

DIN ≈11024

Čísla materiálu

Objednací číslo 51970.060.001
EAN 8715494440752
UBB 500613638054
UNSPSC 31163204

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.