BEVESTIGINGSMAT RVS
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
Kolíky a závlačky
Vinuté závlačky
51970
51970.030.001
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
Vinutá závlačka pro šroub jednoduchá DIN ≈11024 Nerezocel A2 3,5 (=3 MM)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
9
Info
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
9
Info
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
3.5
d3
3
d4
18
D (mm)
3.5
Pro hřídel ø d2
10
Pro hřídel ø d2≤
16
L1
60
L2
28
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈11024
Čísla materiálu
Objednací číslo
51970.030.001
EAN
8715494440721
UBB
500613637718
UNSPSC
31163204
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce