text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Vinutá závlačka pro šroub jednoduchá DIN ≈11024 Nerezocel A2 2,5 (=2 MM)


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.68
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2.5 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.68
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód

Rozměry

d1 2.5
d3 2
d4 10
D (mm) 2.5
Pro hřídel ø d2 9
Pro hřídel ø d2≤ 14
L1 50
L2 25

Normy

DIN ≈11024

Čísla materiálu

Objednací číslo 51970.020.001
EAN 8715494440714
UBB 500613637635
UNSPSC 31163204

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.