Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4C702472
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M32X1,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4C702472
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4C702472
EAN
4022835394662
UBB
500691027915
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
39466
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce