HERBO BVBA
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2B904181
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.3/8X8 C 35° RSP
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2B904181
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
57
Celková délka (mm)
162
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
57
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
57
Celková délka (mm)
162
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
57
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2B904181
EAN
4022835831068
UBB
500513435361
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83106