Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
8U693643
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
Völkel Ruční závitníky DIN 2181 HSS-G 18X1.0
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8U693643
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U693643
EAN
8715494568913
UBB
500512927582
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
26370-1