Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5R758935
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
Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M6X1,0
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5R758935
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
62
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
62
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
4.5
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5R758935
EAN
4022835907381
UBB
500691306939
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90738