Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7E328296
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E W 1/2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7E328296
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
85
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
85
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
13
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7E328296
EAN
4022835945222
UBB
500691398506
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
94522