text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Válcový kolík m6 DIN 7 Automatová ocel 16X120MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
d1 (m6) 16
Materiál Automatová ocel
Váha kusu (g) 192
Info
  • Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
  • d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 16 mm
Délka 120 mm
Značka Fabory
d1 (m6) 16
Materiál Automatová ocel
Váha kusu (g) 192
Info
  • Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
  • d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
HS kód

Rozměry

c (max.) 2.5
D (mm) 16
L (mm) 120
r ≈ 16

Normy

BS ≈1804-2
DIN 7
ISO ≈2338

Čísla materiálu

Objednací číslo 39070.160.120
EAN 8717077041783
UBB 500644923616
UNSPSC 31163203

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.