text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Válcový kolík DIN 7 m6 Nerezocel A1/A2 3X5MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
d1 (m6) 3
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1/A2
Váha kusu (g) 0.3
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3 mm
Délka 5 mm
Značka Fabory
d1 (m6) 3
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1/A2
Váha kusu (g) 0.3
Info
  • Podle dostupnosti lze dodat A1 i A2.
    • Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
    • d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
HS kód

Rozměry

c (max.) 0.45
D (mm) 3
L (mm) 5
r ≈ 3

Normy

ISO ≈2338
DIN 7
BS ≈1804-2

Čísla materiálu

Objednací číslo 51580.030.005
EAN 8715492296306
UBB 500514151280
UNSPSC 31163203

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.