text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tyrolit Rotary Burr 52ZYA-S Cylindrical Face Toothwork 18mm 6mm Dia Tungsten 6mm Shank MX-HPC 50mm


Objednací číslo 8O745839
Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 18
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 18
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro mosaz Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA-S
Značka Tyrolit
HS kód
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 8O745839
EAN 9003173117439
UBB 500583564405
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34551596
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.