text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tyrolit Premium*** Řezný kotouč 41 150 x 1,6 x 22,23 CA 46 Q- BFP CERABOND-X


Objednací číslo 7W588480
D (mm)
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

D (mm) 150
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Vhodné pro pórobeton Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ano
Segmentace Jiný
Klapkový kotouč Ne
Vhodné pro suché použití Ne
Značka Tyrolit
HS kód
Type Cut-Off Wheel

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W588480
EAN 9003173146620
UBB 500584095201
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34646366
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.