text.skipToContent text.skipToNavigation

Trhací nýt s vypouklou hlavou PLUS BULB Stainless steel A2 / Stainless steel 4,0X7,5MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety Nerezocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Stainless steel A2 / Stainless steel
Váha kusu (g) 2.5
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 8 mm
Materiál kazety Nerezocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Stainless steel A2 / Stainless steel
Váha kusu (g) 2.5
Info
  • Konstrukční nýty kombinují vysokou pevnost v tahu a střihu s dobrou výplní otvorů, která vyrovnává nadměrně velké, štěrbinové nebo nevyrovnané otvory.
  • Tyto nýty jsou odolné proti vibracím a mají trvalou retenci trnů, což zabraňuje třepání.
  • Velká oblast zadní strany zajišťuje dobré rozložení upínacího zatížení.
HS kód

Rozměry

D (mm) 4
Vrták ø 4.1
k (max.) 1.5
L (mm) 8
ø dk 8

Čísla materiálu

Objednací číslo 34330.040.008
EAN 8715494189439
UBB 500619843526
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.