text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA short PRO


Objednací číslo 4P128758
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 86
Průměr vrtáku (mm) 5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P128758
EAN 4015448573968
UBB 500751663013
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000861268
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.