text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 16.5 mm HSS profile ground offset sh


Objednací číslo 2C447249
Celková délka (mm)
Průměr šachty (mm) 13
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 125
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 184
Průměr šachty (mm) 13
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 125
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C447249
EAN 4015448995944
UBB 500751603209
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000860165
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.