text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Trolley with handle L600xW450mm 2 wood-based panel platforms pigeon blue, RAL 50


Robust tubular steel construction, powder-coated, sapphire blue, RAL 5003, long-lasting surface protection. 2 levels with plywood board in frame, surface with beech finish. Screw-on push handle. 2 swivel and 2 fixed castors, swivel castors with brakes. TPE tyres. Deep groove ball bearing hubs. Load-bearing capacity of upper loading area 100 kg Supplied unassembled

Objednací číslo 3H647915
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

Robust tubular steel construction, powder-coated, sapphire blue, RAL 5003, long-lasting surface protection. 2 levels with plywood board in frame, surface with beech finish. Screw-on push handle. 2 swivel and 2 fixed castors, swivel castors with brakes. TPE tyres. Deep groove ball bearing hubs. Load-bearing capacity of upper loading area 100 kg Supplied unassembled

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H647915
EAN 4015448817574
UBB 500751218842
UNSPSC 24101501
Výrobní číslo položky 2000444173
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.