text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Table trolley 2 platforms L 1000 x W 700mm pigeon blue, RAL 5014 load cap.600 kg


Welded tubular steel and steel profile. Powder-coated, pigeon blue, RAL 5014 long-lasting surface protection, impact- and scratch-proof. Plywood board loading surfaces with beech finish. 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors, TPE tyres. Deep groove ball bearing hubs. Load-bearing capacity of upper loading area 200 kg

Objednací číslo 0D973877
Šířka 700
Výška 900
Délka (mm) 1000
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 700
Výška 900
Délka (mm) 1000
Značka Tecwerk

Popis

Welded tubular steel and steel profile. Powder-coated, pigeon blue, RAL 5014 long-lasting surface protection, impact- and scratch-proof. Plywood board loading surfaces with beech finish. 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors, TPE tyres. Deep groove ball bearing hubs. Load-bearing capacity of upper loading area 200 kg

Čísla materiálu

Objednací číslo 0D973877
EAN 4015448951025
UBB 500751217448
UNSPSC 24101509
Výrobní číslo položky 2000444116
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.