text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Set of hand taps DIN 352 M2 x 0.4 mm HSS ISO2 (6H) 3-part


HSS. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength

Objednací číslo 8J349616
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

HSS. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J349616
EAN 4015448639732
UBB 500751836940
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867108
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.