text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass, bright thread G 1/4 inch 11.8


Objednací číslo 3T533185
Tvar Spojka (samice)
Materiál Mosaz
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 35
Velikost závitového spojení (palce) 1/4 palce
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Spojka (samice)
Materiál Mosaz
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 35
Velikost závitového spojení (palce) 1/4 palce
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 3T533185
EAN 4015448945451
UBB 500751175935
UNSPSC 26111902
Výrobní číslo položky 2000351912
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.