0S951923
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
Tecwerk Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass, bright thread G 1/2 inch 20.9
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0S951923
Tvar
Zástrčka (samec)
Materiál
Mosaz
Závitové připojení
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
35
Velikost závitového spojení (palce)
1/2 palce
Značka
Tecwerk
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar
Zástrčka (samec)
Materiál
Mosaz
Závitové připojení
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
35
Velikost závitového spojení (palce)
1/2 palce
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S951923
EAN
4015448945444
UBB
500751175851
UNSPSC
26111902
Výrobní číslo položky
2000351911