text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Pocket retracting tape measure length 5 m width 19 cm mm/cm EG II ABS self-locki


Steel tape, painted matt yellow. Self-lock system (retracts at the press of a button). End hook with two integral magnets. ABS plastic housing. With belt clip and carrying loop

Objednací číslo 1R616975
Šířka pásky (mm)
Délka (mm)
Digitální indikace Ne
Materiál Plast
Magnetický Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka pásky (mm) 19
Délka (mm) 5
Digitální indikace Ne
Materiál Plast
Magnetický Ano
Metrické dělení Ano
Imperiální dělení Ne
Zpětné napájení Ano
Značka Tecwerk

Popis

Steel tape, painted matt yellow. Self-lock system (retracts at the press of a button). End hook with two integral magnets. ABS plastic housing. With belt clip and carrying loop

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R616975
EAN 4015448988878
UBB 500751538538
UNSPSC 41114201
Výrobní číslo položky 2000855038
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.