text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

TECWERK Open-end ring ratchet spanner width across flats 30 mm length 399 mm straight PR


Objednací číslo 5U320588
Celková délka (mm) 395
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 20-100
Velikost připojení (mm) 45789
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 395
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 20-100
Velikost připojení (mm) 45789
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 5U320588
EAN 4015448967378
UBB 500751358762
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2000821703
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.