text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Milling pin SPG stainless steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide


Objednací číslo 2T757541
Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 20
Ozubení Jiný
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 20
Ozubení Jiný
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T757541
EAN 4015448599364
UBB 500751892463
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 2000868070
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.