text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

TECWERK Machine tap DIN 5156B VA G 1/2 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


Objednací číslo 7B478411
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 19
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 19
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 7B478411
EAN 4015448819011
UBB 500751863258
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867501
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.