text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Hexagonal die nut DIN 382 M14 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Objednací číslo 7B920921
Vnější průměr (mm) 30
Výška 14
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 14
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 30
Výška 14
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 14
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 7B920921
EAN 4015448597865
UBB 500751880245
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867793
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.