Produkty SDS +
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
8X193588
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
Tecwerk Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8X193588
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
150
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
210
Průměr vrtáku (mm)
12
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
150
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Řezný materiál
Jiný
Spirálový vrták
Ano
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8X193588
EAN
4015448583134
UBB
500751745604
UNSPSC
20111603
Výrobní číslo položky
2000863547