text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Forstner drill bit diameter 30 mm shank diameter 8 mm


According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge

Objednací číslo 9A167450
Průměr otvoru (mm) 30
Průměr šachty (mm) 8
Vhodné pro typ držáku hřídele Cylindrický
Se středovým vrtákem Ano
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Průměr otvoru (mm) 30
Průměr šachty (mm) 8
Vhodné pro typ držáku hřídele Cylindrický
Se středovým vrtákem Ano
Značka Tecwerk

Popis

According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge

Čísla materiálu

Objednací číslo 9A167450
EAN 4015448582861
UBB 500751743138
UNSPSC 21102206
Výrobní číslo položky 2000863244
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.