text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Flat chisel length 200 mm cutting edge width 24 mm shank cross-sect. 23 x 13 mm


DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Objednací číslo 3L392589
Ochrana povrchu Chromované
Délka (mm) 200
Šířka dláta (mm) 24
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Tvar dříku Plochý ovál
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Chromované
Délka (mm) 200
Šířka dláta (mm) 24
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Tvar dříku Plochý ovál
Značka Tecwerk

Popis

DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Čísla materiálu

Objednací číslo 3L392589
EAN 4015448958031
UBB 500751280875
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 2000812104
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.