text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Flat chisel length 100 mm cutting edge width 15 mm shank cross-sect. 14 x 9 mm P


DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Objednací číslo 3O066514
Ochrana povrchu Chromované
Délka (mm) 100
Šířka dláta (mm) 15
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Tvar dříku Plochý ovál
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Chromované
Délka (mm) 100
Šířka dláta (mm) 15
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Tvar dříku Plochý ovál
Značka Tecwerk

Popis

DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Čísla materiálu

Objednací číslo 3O066514
EAN 4015448958109
UBB 500751281451
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 2000812110
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.