text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Die shape B M4 x 0.7 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 4A157522
Vnější průměr (mm) 20
Výška 5
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 4
Rozteč závitů (mm) 0.7000000000000001
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 20
Výška 5
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 4
Rozteč závitů (mm) 0.7000000000000001
Řezný materiál Jiný
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A157522
EAN 4015448598022
UBB 500751881649
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867841
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.