text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Die shape B M24 x 3 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 7M056363
Vnější průměr (mm) 55
Výška 22
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 24
Rozteč závitů (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 55
Výška 22
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 24
Rozteč závitů (mm) 3
Řezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M056363
EAN 4015448597490
UBB 500751876870
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867754
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.