text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Die shape B M12 x 1.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 7F116284
Vnější průměr (mm) 38
Výška 10
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Rozteč závitů (mm) 45778
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 38
Výška 10
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Rozteč závitů (mm) 45778
Řezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F116284
EAN 4015448597575
UBB 500751877605
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867767
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.