text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Die shape B M10 x 1.5 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 4X310086
Vnější průměr (mm) 20
Výška 11
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 10
Rozteč závitů (mm) 45778
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 20
Výška 11
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 10
Rozteč závitů (mm) 45778
Řezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X310086
EAN 4015448596165
UBB 500751858308
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867446
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.