text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 8.3 mm ASP Z.3


Powder steel. ASP. DIN 335 C. For VA steels and non-ferrous metals. 3 cutters. Countersink angle 90°. Straight shank. For countersinking and deburring bores

Objednací číslo 4X035616
Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 50
Řezný materiál Jiný
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 37835
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 50
Řezný materiál Jiný
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 37835
Značka Tecwerk

Popis

Powder steel. ASP. DIN 335 C. For VA steels and non-ferrous metals. 3 cutters. Countersink angle 90°. Straight shank. For countersinking and deburring bores

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X035616
EAN 4015448585237
UBB 500751759712
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000865022
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.