text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

TECWERK Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 7 mm HSS Z.3


Objednací číslo 7Y309243
Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 50
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 37835
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 50
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 37835
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y309243
EAN 4015448585688
UBB 500751763755
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000865160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.