text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

TECWERK Countersink 75 deg nominal diameter 6.3 mm HSS Z.3 shank diameter 5 mm


Objednací číslo 2X679253
Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 63
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 120
Průměr záhlubníku (mm) 3.5-16.5
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 63
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 120
Průměr záhlubníku (mm) 3.5-16.5
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 2X679253
EAN 4015448585510
UBB 500751762278
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000865142
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.