text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Countersink 75 deg nominal diameter 20.5 mm HSS Z.3 shank diameter 10 mm


HSS. Shape C. 3 cutters. Countersink angle 75°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Objednací číslo 5P910734
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

HSS. Shape C. 3 cutters. Countersink angle 75°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P910734
EAN 4015448585442
UBB 500751761692
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000865136
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.