text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Countersink 75 deg nominal diameter 12.4 mm HSS Z.3 shank diameter 8 mm


HSS. Shape C. 3 cutters. Countersink angle 75°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Objednací číslo 8W539692
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

HSS. Shape C. 3 cutters. Countersink angle 75°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W539692
EAN 4015448585428
UBB 500751761445
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000865134
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.