text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

TECWERK Countersink 120 deg nominal diameter 16.5 mm HSS Z.3 shank diameter 10 mm


Objednací číslo 6R446355
Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 71
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 120
Průměr záhlubníku (mm) 45778
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 71
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 120
Průměr záhlubníku (mm) 45778
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R446355
EAN 4015448585534
UBB 500751762435
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000865144
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.