text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Countersink 120 deg nominal diameter 12.4 mm HSS Z.3 shank diameter 8 mm


Objednací číslo 7H063624
Průměr šachty (mm) 8
Délka (mm) 56
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 120
Průměr záhlubníku (mm) 38324
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 8
Délka (mm) 56
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 120
Průměr záhlubníku (mm) 38324
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H063624
EAN 4015448585503
UBB 500751762195
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000865141
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.