text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Counterbore DIN 373 M4 fine grade for through-hole HSS no. of cutters 3


HSS. DIN 373. With straight shank and fixed guide pin. Countersink angle 180°. For making countersinks for cylinder head screws, hexagon screws, and nuts. Ideal for burr and chatter-free sinks in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Objednací číslo 8S341095
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 373. With straight shank and fixed guide pin. Countersink angle 180°. For making countersinks for cylinder head screws, hexagon screws, and nuts. Ideal for burr and chatter-free sinks in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S341095
EAN 4015448586593
UBB 500751771006
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000865332
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.