text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Conical sheet metal bit drill. range 4-20 mm HSS overall length 71 mm no. of cut


Shank with 3 clamping surfaces. With 2 cutters. Countersink angle 20°. Conically rising cutters are radially relief ground, thereby resulting in a peeling cut. Universal tool with a large area of application, especially suitable for sheet metal forming but also plastics. Can be used on any drill

Objednací číslo 9T824313
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

Shank with 3 clamping surfaces. With 2 cutters. Countersink angle 20°. Conically rising cutters are radially relief ground, thereby resulting in a peeling cut. Universal tool with a large area of application, especially suitable for sheet metal forming but also plastics. Can be used on any drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T824313
EAN 4015448825609
UBB 500751692897
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000862032
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.