text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M4x3.3 mm thread pitch 0.70 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Objednací číslo 2Y938185
Délka závitu (mm) 45719
Celková délka (mm) 39
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7000000000000001
Velikost závitu 4
Baleno po 1

Specifikace

Délka závitu (mm) 45719
Celková délka (mm) 39
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7000000000000001
Velikost závitu 4
Řezný materiál Jiný
Značka Tecwerk

Popis

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y938185
EAN 4015448640745
UBB 500751852103
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867334
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.