Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6M509044
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
Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M3 x 2.5 mm thread pitch 0.50 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6M509044
Délka závitu (mm)
45779
Celková délka (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Řezný materiál
Jiný
Značka
Tecwerk
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka závitu (mm)
45779
Celková délka (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Řezný materiál
Jiný
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6M509044
EAN
4015448640738
UBB
500751852020
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867333