text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Combination spanner set 22-part spanner width 6–36 mm shape A CV-steel in roll p


CV steel. Chrome-plated. With identical spanner width across flats. Ring end angled 15°, jaw position 15° DIN 3113 shape A / ISO 3318 / ISO 7738

Objednací číslo 5V960881
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

CV steel. Chrome-plated. With identical spanner width across flats. Ring end angled 15°, jaw position 15° DIN 3113 shape A / ISO 3318 / ISO 7738

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V960881
EAN 4015448969075
UBB 500751374199
UNSPSC 27111713
Výrobní číslo položky 2000823726
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.