text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Bit holder 1/4 inch F 6.3 1/4 inch C 6.3 magnet, snap ring length 75 mm


With stainless steel sleeve, strong permanent magnet and snap ring Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126: ISO 1173, E 6.3 Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagon head DIN 3126: ISO 1173, C 6.3

Objednací číslo 9D548423
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

With stainless steel sleeve, strong permanent magnet and snap ring Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126: ISO 1173, E 6.3 Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagon head DIN 3126: ISO 1173, C 6.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 9D548423
EAN 4015448973133
UBB 500751411306
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 2000829593
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.